絞り込み
口金
- E11(3)
- G9.5(1)
- GY9.5(2)
- R7s(2)
電圧(V)
- 100
- 6(3)
- 12(52)
- 15(1)
- 24(4)
- 110(66)
- 220(1)
- 230(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1500~2000未満(1)
電球形状

ハロゲン球(4)
電球の種類
LED(1)
ハロゲン(4)
光色
昼光色(1)
電球色(4)
昼光色・電球色
ブランド
- ウシオライティング(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- 富士倉(1)
ウシオライティング・Panasonic(パナソニック)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・富士倉

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
ランプ EHA100V500W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥7,309税込¥8,0401個当日出荷仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から71日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台32日以内出荷定格電圧(V)100定格消費電力(W)1500電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン