掲示用品 :「無線 マウス 5ボタン」の検索結果
掲示用品とは、商品や書類など色々なものを展示・掲示するために使用する物品です。店頭で商品やカタログを魅力的に見せたり、社内で賞状やポスターなどを見やすく飾ったりするためなどに使います。大きく分けると、ホワイトボードや黒板といったボード類とマーカーなど関連用品、ケースやフックなど掲示物の置き場所、画鋲やマグネットといった留め具の三種類。ホワイトボードやマグネットについては、サイズや形状の異なるものが多様に揃います。
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。