絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47
- 10(1)
- 13(2)
- 22(1)
- 25(4)
- 50(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 12.5(1)
- 13.5(4)
- 13.8(1)
ブランド
- ADVANTEC(5)
- アズワン(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
13(2)
22(1)
25(4)
47
50(2)

PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥18,400税込¥20,2401個翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
ポリサルフォンホルダー Φ47mm
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。材質ポリサルフォンフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5プレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥46,980税込¥51,6781箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド