ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
全12種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
60-3361-72
60-3361-73
60-3361-74
60-3361-75
60-3361-76
60-3361-77
60-3361-78
60-3361-79
60-3361-80
60-3361-82
60-3361-83
60-3361-84
内容量
1本
1箱(5本)
1箱(25本)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03008587
-
1箱(5本)
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-75
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03013390
-
1箱(5本)
スプリット
60-3361-72
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03014896
-
1本
スプリット
60-3361-74
¥
6,790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03017696
-
1箱(25本)
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-82
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019751
-
1箱(5本)
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-84
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03025326
-
1箱(25本)
スプリットレス
60-3361-83
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03027146
-
1本
スプリットレス
60-3361-78
¥
6,670
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03034417
-
1箱(5本)
スプリットレス
60-3361-80
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03038712
-
1箱(25本)
スプリット
60-3361-73
¥
66,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03041180
-
1箱(5本)
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-77
¥
22,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03050411
-
1本
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-79
¥
6,670
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03052511
-
1箱(25本)
スプリット/スプリットレス兼用
60-3361-76
¥
87,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください