曜日別特売

AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー

AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー - ジーエルサイエンス

FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。
除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。
乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。
コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。

仕様
処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)
セット内容
メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150
使用周囲温度(℃)
1~40
アズワン品番
60-3358-16
耐圧(Pa)
0.97
空気圧
推奨使用:0.29~0.68
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03002969-
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする