絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Rocker(3)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- さくらサイエンス(1)
- アズワン(5)
- アドバンテック(1)
- アラム(1)
- ケニス(1)
- コクゴ(2)
- フロンケミカル(3)
- 三商(1)
- 桐山製作所(4)

ゴム ロートアダプター
アラム(1件のレビュー)¥1,485税込¥1,6341組当日出荷サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個欠品中●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ロートアダプター
アズワン¥1,139~税込¥1,253~1セット(8個)当日出荷アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。高さ(mm)13上部内径(mm)16下部内径(Φmm)10
ブフナロート用 目皿網
Kartell(カルテル)¥3,198~税込¥3,518~1ケース(10枚)3日以内出荷ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
ろ過リング
さくらサイエンス¥899~税込¥989~1個9日以内出荷白色シリコーンゴム使用で気密性が高く耐薬品性があります。寸法の異なるグラスフィルターやロート等にろ過リング1ケで共用できます。材質シリコン
パッキン 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。厚さ(mm)2
PTFE目皿
アズワン¥599~税込¥659~1個当日出荷PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
アドバンテック¥199,800税込¥219,7801個(1個)5日以内出荷仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
ガラス板 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1個12日以内出荷から14日以内出荷2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。厚さ(mm)8
マグネチックフィルターファンネル
Rocker¥26,980~税込¥29,678~1セット翌々日出荷磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。シリコンパッキン付きでねじ口瓶に取り付け可能です。
ろ過器用ロート足 吸引型 共通29/17
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。TGK品番371-09-43-04形状吸引型
フッ素樹脂(PTFE)穴空き時計皿
フロンケミカル¥4,598~税込¥5,058~1個30日以内出荷液体中のゴミ・不純物等の除去、また固体と液体の分離用として簡単に使用できます。あらゆる薬品下で使用できます。
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら