18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ゴムアダプター コクゴゴムアダプターコクゴ
899税込989
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
カラーゴムアダプター コクゴカラーゴムアダプターコクゴ
2,298税込2,528
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
液体ろ過筒 アズワン液体ろ過筒アズワン
5,610税込6,171
1個
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
桐山セパロート用 オプション 桐山製作所桐山セパロート用 オプション桐山製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE目皿 アズワンPTFE目皿アズワン
599税込659
1個
当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
濾過鐘・穴鐘用ガラス板 三商濾過鐘・穴鐘用ガラス板三商
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10
万能ろ過リング ケニス万能ろ過リングケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)パッキン 吸引鐘 2000mL用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)ブフナロート用 目皿網Kartell(カルテル)
2,998税込3,298
1ケース(10枚)
3日以内出荷
ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック減圧ろ過システム用器具 減圧容器アドバンテック
199,800税込219,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
ろ過リング さくらサイエンスろ過リングさくらサイエンス
899税込989
1個
9日以内出荷
白色シリコーンゴム使用で気密性が高く耐薬品性があります。寸法の異なるグラスフィルターやロート等にろ過リング1ケで共用できます。
材質シリコン
ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)ガラス板 吸引鐘 2000mL用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
厚さ(mm)8
濾液容器 桐山製作所濾液容器桐山製作所
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
吸引鐘と合わせてお使い下さい。
ミリフレックスプラス用 オプション Merck(メルクミリポア)ミリフレックスプラス用 オプションMerck(メルクミリポア)
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。

ろ過器/ブフナロート』には他にこんなカテゴリがあります

ろ過用関連品