純水・超純水装置アクセサリーとは、純水や超純水を精製する際に使用する装置の関連製品です。教育研究機関での実験や研究をはじめ、工業、医療、食品製造などさまざまな場面で、水に関する目的で利用されています。純水用流量計は強酸・強アルカリに強く、薬液計測に適したオールフッ素樹脂を採用した製品があります。紫外線の特性を活かして水中に含まれる菌を消滅させるUV殺菌装置のアクセサリーとして、交換用のUV殺菌灯や石英管も含まれます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    4,298税込4,728
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フィルターハウジング締め具 セムコーポレーション

    フィルターハウジング締め具

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フィルターハウジング取付金具(ネジ付) セムコーポレーション

    フィルターハウジング取付金具(ネジ付)

    セムコーポレーション(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • UV殺菌灯交換灯 環境テクノス

    UV殺菌灯交換灯

    環境テクノス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • エアベントフィルタ ADVANTEC

    エアベントフィルタ

    ADVANTEC
    23,899税込26,289
    1個
    当日出荷
    用途タンク水劣化防止用品番メーカー:RF003000
  • 純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    82,980税込91,278
    1式
    翌々日出荷
    Elix Advantage 3/5/10/15用
  • フィルターピンセット 三商

    フィルターピンセット

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    クロス設計で、力を入れずにメンブレンを保持できます。オートクレーブ可。
    長さ(mm)105形状曲先端
  • 除菌水生成用製剤 ステリ・アップ アズワン

    除菌水生成用製剤 ステリ・アップ

    アズワン
    32,400税込34,992
    1ケース(30セット)
    5日以内出荷
    『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
    成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2NaタイプSタイプ内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2商品番号XST7901コード7-1452-0201アズワン品番62-6648-10
  • 超純水装置用エアフィルター ADVANTEC

    超純水装置用エアフィルター

    ADVANTEC
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    仕様タンク用アズワン品番64-1028-55
  • 高純度カートリッジ ヤマト科学

    高純度カートリッジ

    ヤマト科学
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    対応機種WGH201 WG511/711(オプション用) WA500/511/570/710/711/730/731
  • カートリッジDI-pak Merck(メルクミリポア)

    カートリッジDI-pak

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • フットスイッチ ADVANTEC

    フットスイッチ

    ADVANTEC
    14,699税込16,169
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:RF000281
  • UV殺菌灯 ケニス

    UV殺菌灯

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
    付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
  • ヒーター アダプター付 SIBATA(柴田科学)

    ヒーター アダプター付

    SIBATA(柴田科学)
    59,899税込65,889
    1個
    3日以内出荷
  • リユーザブルボトルトップフィルタ 三商

    リユーザブルボトルトップフィルタ

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。
    材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP
  • イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI

    Merck(メルクミリポア)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。
    仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
  • 純水・超純水製造装置用採水口(POD) Merck(メルクミリポア)

    純水・超純水製造装置用採水口(POD)

    Merck(メルクミリポア)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    翌々日出荷
    採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
  • Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)

    Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
    仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
  • 純水用流量計 TOFCO

    純水用流量計

    TOFCO
    68,980税込75,878
    1個
    27日以内出荷から33日以内出荷
    オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
    付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
  • バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    281,998税込310,198
    1台
    10日以内出荷
    革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム。簡単な取り扱いとコスト削減。メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業。化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌は不要。クイック接続による実用的でリークのない構造。二次汚染を防ぐ革新的な技術。恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質。クローズド・システムでCO2の浸透を防ぎ水質を維持。特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質
    仕様※ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×587×852アズワン品番60-2410-13
  • アップトランス sartorius(ザルトリウス)

    アップトランス

    sartorius(ザルトリウス)
    80,498税込88,548
    1台
    10日以内出荷
    バッグタンクH2O-AOV-50-W、H2O-AOV-100-W購入時に同時に必要
    出力電圧(V)220 50/60Hzアズワン品番60-2410-15
  • UV ランプ交換用治具 Arium(R)Mini シリーズ用 sartorius(ザルトリウス)

    UV ランプ交換用治具 Arium(R)Mini シリーズ用

    sartorius(ザルトリウス)
    9,498税込10,448
    1本
    10日以内出荷
    Miniシリーズ装置新規購入時に無償添付。アリウムMiniシリーズ用
    アズワン品番60-2410-16
  • Arium(R)用ブースターポンプ sartorius(ザルトリウス)

    Arium(R)用ブースターポンプ

    sartorius(ザルトリウス)
    195,998税込215,598
    1台
    10日以内出荷
    バッグタンクH2O-AOV-50-W、H2O-AOV-100-W購入時に同時に必要
    寸法14.8×11×21.6cケーブル長(m)2アズワン品番60-2410-12流量3 L/分
  • Arium(R)プロ コンフォートUVランプ sartorius(ザルトリウス)

    Arium(R)プロ コンフォートUVランプ

    sartorius(ザルトリウス)
    43,698税込48,068
    1本
    9日以内出荷
    アリウムComfort / Pro シリーズ用有機不純物を除去するためのUVランプ185/254 nm
    アズワン品番60-2410-19
  • Arium(R) Water Guard sartorius(ザルトリウス)

    Arium(R) Water Guard

    sartorius(ザルトリウス)
    97,698税込107,468
    1個
    10日以内出荷
    超純水装置用リークセンサー。水漏れを早期に検出します。つまり、ラボは水害から最適に保護されます。Arium(R) Water Guardは、高品質の素材と微調整されたセンサーにより、ラボグレードの超純水システムの理想的なパートナーです。
    電圧ライン:100~240 VAC, 50~60 Hz直径(Φcm)Φ5ケーブル長(m)2アズワン品番60-2410-05
  • 50L バッグ 1個 2枚入 sartorius(ザルトリウス)

    50L バッグ 1個 2枚入

    sartorius(ザルトリウス)
    18,498税込20,348
    1個(2枚)
    9日以内出荷
    50L/100Lバッグタンク用純水を保管するための50Lの使い捨てバッグ
    仕様S71独自フィルム、TuFlux(R)チューブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×80アズワン品番60-2410-26
  • 超純水用拡張接続セット sartorius(ザルトリウス)

    超純水用拡張接続セット

    sartorius(ザルトリウス)
    31,498税込34,648
    1セット
    10日以内出荷
    延長ホース
    寸法(長さ)4アズワン品番60-2410-08
  • 超純水用 Smart Station リモートディスペンサ sartorius(ザルトリウス)

    超純水用 Smart Station リモートディスペンサ

    sartorius(ザルトリウス)
    329,998税込362,998
    1個
    10日以内出荷
    卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)。人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作。採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節。超純水の容量採水、流速調節、1 滴ずつ採水可能。トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字
    容量制御ディスペンス50L-50L寸法(長さ)2(接続機器までのチューブ)電源100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×598×213動作範囲0.7、476×835×428(固定ハンドヘルド)アズワン品番60-2410-06
  • 純水用拡張接続セット sartorius(ザルトリウス)

    純水用拡張接続セット

    sartorius(ザルトリウス)
    24,898税込27,388
    1セット
    10日以内出荷
    延長ホース
    寸法(長さ)4アズワン品番60-2410-09
  • 純水用 Smart Station リモートディスペンサ sartorius(ザルトリウス)

    純水用 Smart Station リモートディスペンサ

    sartorius(ザルトリウス)
    278,998税込306,898
    1個
    10日以内出荷
    卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)。人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作。採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節。純水の容量採水。トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字
    容量制御ディスペンス50L-50L寸法(長さ)2(接続機器までのチューブ)電源100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×598×213動作範囲0.7、476×835×428(固定ハンドヘルドで)アズワン品番60-2410-07
  • 採水口フィルタアダプタ Merck(メルクミリポア)

    採水口フィルタアダプタ

    Merck(メルクミリポア)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
  • 超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    129,800税込142,780
    1式
    翌々日出荷
    超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
  • フットスイッチ Merck(メルクミリポア)

    フットスイッチ

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 純水製造装置オプション Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置オプション

    Merck(メルクミリポア)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種Elix Essential 3/5/10 Elix Essential UV 3/5/10
  • 超純水製造装置オプション Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置オプション

    Merck(メルクミリポア)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • 純水装置用 交換用タンク ADVANTEC

    純水装置用 交換用タンク

    ADVANTEC
    35,199税込38,719
    1個
    32日以内出荷
    仕様ワンタッチコネクター2個付、RFU CA、TA用容量(L)7アズワン品番64-1028-68
  • 純水装置用 リモートディスペンサー用拡張スタンド ADVANTEC

    純水装置用 リモートディスペンサー用拡張スタンド

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    32日以内出荷
    付属品スタンド取付棒(RF002020)仕様ディスペンサー上下範囲450mm質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×700アズワン品番64-1027-38
  • 純水装置用 リモートディスペンサー用スタンド取付棒 ADVANTEC

    純水装置用 リモートディスペンサー用スタンド取付棒

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様市販のスタンドに取り付け可能、外径13mmアズワン品番64-1027-39
  • 純水装置用 リモートウォーターディスペンサー ADVANTEC

    純水装置用 リモートウォーターディスペンサー

    ADVANTEC
    83,980税込92,378
    1個
    32日以内出荷
    仕様イオン交換水採水用アズワン品番64-1027-73

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

超純水装置特集
おすすめ人気ランキング
純水/超純水装置付属品