商品豆知識
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)255
奥行(mm)455
全幅(mm)430
積載荷重(kg)80
全高(mm)1140
適合容器1500L~7000L容器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。