絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ボンベ運搬車

ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。
用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き塗装焼付塗装・黒色適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)塗装焼付塗装・黒色
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。
質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
質量(kg)14車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ全幅(mm)560全高(mm)1430対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
FB50K用P型の四輪タイプです。
質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
ストッパー付ボンベカート500L カミマルストッパー付ボンベカート500Lカミマル
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
ストッパー付500L用のボンベカートです。
幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート1500L2本用 カミマルボンベカート1500L2本用カミマル
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマルKS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)カミマル
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
KS-LGC運搬車 カミマルKS-LGC運搬車カミマル
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
ストローク(mm)100幅(mm)770質量(kg)60高さ(mm)1700奥行(mm)850キャスター径(Φmm)150
ガートル架付ボンベカート500L カミマルガートル架付ボンベカート500Lカミマル
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート500L20本用 カミマルボンベカート500L20本用カミマル
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
幅(mm)500質量(kg)25高さ(mm)800奥行(mm)650キャスター径(Φmm)100
ボンベカート500L カミマルボンベカート500Lカミマル
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷から15日以内出荷
500L用のボンベカートです。
ハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車 フジハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車フジ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。付属品チェーン1本(スプリングフック取付)質量(kg)約16材質(本体)鉄製荷重(t)底板:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ塗装焼付:黒色
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
小瓶・中瓶用運搬車 カミマル小瓶・中瓶用運搬車カミマル
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
42,000税込46,200
1台
8日以内出荷
20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
41,200税込45,320
1台
8日以内出荷
10Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック[ボンベ用]エスコ
49,900税込54,890
1台
翌日出荷
33kgプロパンガスボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
2輪運搬車 HAMACO2輪運搬車HAMACO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
手軽に狭い場所で気軽に操作できます。縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。
用途運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。材質すくい板:スチール車輪径(Φmm)200(ノーパンクタイヤ×2個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)100
ボンベ運搬車 HAMACOボンベ運搬車HAMACO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
手軽に使える
用途酸素・アセチレンボンベ運搬用材質すくい板:スチール質量(kg)22車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ×2個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200
ボンベ運搬車 カミマルボンベ運搬車カミマル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用フジ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410質量(kg)3.5高さ(mm)1150奥行(mm)500±車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用フジ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330質量(kg)7高さ(mm)1030奥行(mm)860±車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用 フジ医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用フジ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途炭酸30kg容器の運搬幅(mm)460質量(kg)12.5高さ(mm)1210奥行(mm)950±車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
工業用運搬車 FA四輪101型 フジ工業用運搬車 FA四輪101型フジ
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
工業用運搬車 FA三輪202型 フジ工業用運搬車 FA三輪202型フジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
ボンベ運搬車 SORIボンベ運搬車SORI
65,980税込72,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴムブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
KS-AirCarry カミマルKS-AirCarryカミマル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。 フロン・小瓶などの容器運搬に最適。 多種多様な容器に対応。 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
ハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積 フジハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積フジ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途施設内用容器運搬車仕様上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ質量(kg)3.5車輪径(Φmm)125材質(本体)鉄製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×500×900塗装焼付:白色
ドラム缶起こし器 ヨドノドラム缶起こし器ヨドノ
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
ドラムオープナー ヨドノドラムオープナーヨドノ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
ドラムホリゾナー 車輪付 ヨドノドラムホリゾナー 車輪付ヨドノ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
ドラムハンディー 空気入 ヨドノドラムハンディー 空気入ヨドノ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24耐荷重(kg)300使用車輪286Φ空気入タイヤ車体寸法(mm)1550×700
ドラムハンディー W250 ヨドノドラムハンディー W250ヨドノ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
300kg積 スチール製ドラム缶用
質量(kg)23耐荷重(kg)300使用車輪250Φゴム車輪車体寸法(mm)1550×625
ドラム缶運搬車 空気入 ヨドノドラム缶運搬車 空気入ヨドノ
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24耐荷重(kg)300使用車輪286Φ空気入タイヤ車体寸法(mm)1550×680
ドラム缶運搬車 300B ヨドノドラム缶運搬車 300Bヨドノ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
質量(kg)30耐荷重(kg)300使用車輪300ΦFCDゴム車輪車体寸法(mm)1550×640
酸素立型一本積 ヨドノ酸素立型一本積ヨドノ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
酸素(7000L)用
質量(kg)11耐荷重(kg)120使用車輪プレス車輪200Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)300×(300×240)車体寸法(全高×全幅)(mm)1300×480

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ボンベ運搬車