ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • 運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ

    運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
    用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284
  • 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ

    運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用

    モノタロウ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器底板寸法(mm)200×255
  • ボンベキャリー カミマル

    ボンベキャリー

    カミマル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
  • KSボンベ運搬車(コンパクト) カミマル

    KSボンベ運搬車(コンパクト)

    カミマル
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
  • KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

    カミマル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
    用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
  • 小瓶・中瓶用運搬車 カミマル

    小瓶・中瓶用運搬車

    カミマル
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
  • KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
  • プロパンボンベ用台車 PD-1 新富士バーナー

    プロパンボンベ用台車 PD-1

    新富士バーナー
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
  • 工業用運搬車 フジ

    工業用運搬車

    フジ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
    質量(kg)14車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ全幅(mm)560全高(mm)1430対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
    質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
  • ボンベカート1500L2本用 カミマル

    ボンベカート1500L2本用

    カミマル
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
  • ボンベ運搬車 カミマル

    ボンベ運搬車

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • ボンベ運搬車 SORI

    ボンベ運搬車

    SORI
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
    用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴムブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
  • 7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル

    7000Lボンベ2本搭載用運搬車

    カミマル
    62,900税込69,190
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • ボンベーカート&スタンド SUZUKID(スズキッド)

    ボンベーカート&スタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。ハンドルの長さ調節可能です。小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
    用途ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。材質スチールキャスター(mm)200×55均等荷重(kg)20最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×350×800~1200
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。
    質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
    質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    FB50K用P型の四輪タイプです。
    質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
  • ボンベカート7000L2本用 カミマル

    ボンベカート7000L2本用

    カミマル
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
  • KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマル

    KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)

    カミマル
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
  • ハンドトラック[プロパンボンベ用] エスコ

    ハンドトラック[プロパンボンベ用]

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    仕様ブレーキ無替キャスター車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25
  • ハンドトラック[ボンベ用] エスコ

    ハンドトラック[ボンベ用]

    エスコ
    42,000税込46,200
    1台
    4日以内出荷
    20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
  • ハンドトラック[ボンベ用] エスコ

    ハンドトラック[ボンベ用]

    エスコ
    41,200税込45,320
    1台
    4日以内出荷
    10Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車

    カミマル
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車

    カミマル
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
  • ハンドトラック(ボンベ運搬用アダプタ付) イチネンTASCO

    ハンドトラック(ボンベ運搬用アダプタ付)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで! アルミ合金製パイプ(アルマイト加工)仕様軽量でコンパクト!静音タイヤ採用で周囲にも配慮できます。 最大荷重125kg本体質量5.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1120mm"
  • 420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ

    420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    ボンベ保持に便利なチェーン付。
    仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
  • プロパン用運搬車 二輪車用替えタイヤ フジ

    プロパン用運搬車 二輪車用替えタイヤ

    フジ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • プロパンガス50kg運搬車  二輪車 フジ

    プロパンガス50kg運搬車 二輪車

    フジ
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
    用途プロパンガス50kgタイプ運搬車

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ボンベ運搬車