絞り込み
サイズ(cm)
- 27.5
- 23(4)
- 23.5(6)
- 24(10)
- 24.5(9)
- 25(11)
- 25.5(9)
- 26(11)
- 26.5(9)
- 27(11)
- 28(10)
- 28.5(1)
- 29(6)
- 30(3)
形状

ハイカット(5)
甲被タイプ
マジックタイプ(4)
紐タイプ(1)
材質(先芯)
樹脂製(1)
鉄製(4)
色
ブラック(5)
材質(アッパー)
- フェイクレザー(2)
- 天然皮革(5)
フェイクレザー・天然皮革
規格
- JIS規格合格(4)
- JSAA規格(1)
JIS規格合格・JSAA規格
機能
クッション性(1)
耐久性/耐摩耗性(2)
耐油・耐薬(2)
耐熱(4)
軽量(1)
クッション性・耐久性/耐摩耗性・耐油・耐薬・耐熱・軽量
ブランド
- ノサックス(4)
- ミドリ安全(1)
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1)
ノサックス・ミドリ安全・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
舗装靴とは、アスファルトの舗装作業時に足を保護するためのフラットソールの半長靴です。高温のアスファルトを扱う作業現場では、断熱コルクや耐油性の靴底を使用した舗装靴が欠かせません。夜間作業時の安全性を高めるために、反射材を使用している舗装靴もあります。
「サイズ(cm)」から絞り込む
24(10)
24.5(9)
25(11)
25.5(9)
26(11)
26.5(9)
27(11)
27.5
28(10)
29(6)

舗装工事用安全靴 マジック半長靴
ノサックス¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から7日以内出荷オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
アスファルト舗装用靴HSK LITE
ノサックス¥6,798税込¥7,4781足7日以内出荷断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。用途アスファルト舗装工事用。色ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
安全長編上靴 H320
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)1足取扱い終了耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
ノサックス¥19,980税込¥21,9781足7日以内出荷道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。形状ハイカット色ブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
舗装工事用安全靴 半長靴
ノサックス¥13,980税込¥15,3781足6日以内出荷から10日以内出荷簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。形状ハイカット材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
舗装工事用安全靴 VR235
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。用途建設業。形状ハイカット質量(kg)2色ブラック種類安全靴材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1730機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格靴底合成ゴム1層底材質(先芯)鋼材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴