絞り込み
間口(mm)
  • 382(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
奥行(mm)
  • 240(1)
  • 450(3)
  • 600(1)
高さ(mm)
  • 800
  • 750(1)
ブランド
  • タニコー(2)
  • ハイサーブウエノ(1)
  • LIXIL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一槽シンク(SUS430) LIXIL一槽シンク(SUS430)LIXIL
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150間口(mm)600
18-0二槽シンク (バックガード無) タニコー18-0二槽シンク (バックガード無)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
18-0二槽シンク (バックガード付) タニコー18-0二槽シンク (バックガード付)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノシルバーシンク(前処理用つけおきシンク)ハイサーブウエノ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

シンク