絞り込み
ブランド
  • タニコー(12)
  • クラフトワーク(2)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • テラオカ(1)
間口(mm)
  • 450(3)
  • 600(6)
  • 750(4)
  • 900(10)
  • 1000(4)
  • 1200(10)
  • 1500(4)
  • 1800(3)
奥行(mm)
  • 450(4)
  • 600(12)
  • 750(2)
高さ(mm)
  • 850
  • 195(1)
  • 210(2)
  • 340(2)
  • 750(3)
  • 755(1)
  • 800(71)
  • 860(1)
  • 900(9)
  • 970(5)
  • 1545(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプタニコー
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
ステンレス(SUS304)一槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)一槽シンククラフトワーク
76,980税込84,678
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
ステンレス(SUS304)二槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)二槽シンククラフトワーク
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850
小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台テラオカ(ANEX)
299,800税込329,780
1台
35日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850間口(mm)600奥行(mm)600付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ小型瓶用洗浄機付流し台テラオカ
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプタニコー
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
仕様排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
水切付 二槽シンク 奥行600mmタイプ タニコー水切付 二槽シンク 奥行600mmタイプタニコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプ タニコー水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプタニコー
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
三槽シンク ホース3本付 奥行600mmタイプ タニコー三槽シンク ホース3本付 奥行600mmタイプタニコー
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×3バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
二槽シンク ホース2本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー二槽シンク ホース2本付 バックガードなし 奥行600mmタイプタニコー
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
二槽シンク ホース2本付 奥行600mmタイプ タニコー二槽シンク ホース2本付 奥行600mmタイプタニコー
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプタニコー
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
台付二槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ タニコー台付二槽シンク 奥行450mm カウンタータイプタニコー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850間口(mm)1200奥行(mm)450仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
二槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ タニコー二槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプタニコー
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)450仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ タニコー台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプタニコー
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)450間口(mm)900バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ タニコー一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプタニコー
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)450仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

シンク