絞り込み
間口(mm)
- 450(2)
- 600(5)
- 750(3)
- 900(6)
- 1000(2)
- 1200(5)
- 1500(2)
- 1800(1)
奥行(mm)
- 600(8)
- 750(2)
高さ(mm)
- 850
- 195(1)
- 210(2)
- 340(2)
- 750(3)
- 755(1)
- 800(46)
- 860(1)
- 900(5)
- 970(3)
ブランド
- タニコー(4)
- クラフトワーク(2)
- テラオカ(ANEX)(1)
- テラオカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「間口(mm)」から絞り込む
450(2)
600(5)
750(3)
900(6)
1000(2)
1200(5)
1500(2)
1800(1)

ステンレス(SUS304)一槽シンク
クラフトワーク¥76,980~税込¥84,678~1台21日以内出荷水切れの良いシンクで衛生的です。付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
ステンレス(SUS304)二槽シンク
クラフトワーク¥119,800~税込¥131,780~1台21日以内出荷水切れの良いシンクで衛生的です。付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ(ANEX)¥339,800税込¥373,7801台35日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷仕様排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥98,980~税込¥108,878~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200