絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(23)
高さ(mm)
  • 900
  • 100(10)
  • 185~850(16)
  • 260~850(16)
  • 335~850(12)
  • 400~575(6)
  • 600~900(7)
  • 650(102)
  • 685~985(6)
  • 700~900(6)
  • 738(6)
  • 740(106)
  • 750(25)
  • 780(6)
  • 800(786)
  • 825(9)
  • 853(18)
  • 950(35)
  • 1035(6)
  • 1044(9)
間口(mm)
  • 900(2)
  • 904(2)
  • 1200(2)
  • 1204(2)
  • 1500(4)
  • 1504(2)
  • 1800(6)
  • 1804(3)
奥行(mm)
  • 600(6)
  • 604(4)
  • 750(6)
  • 754(4)
  • 900(2)
  • 904(1)
材質(天板)
  • SUS304(23)
  • (9)
均等耐荷重(kg)
  • 300(18)
  • 350(5)
300・350
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量立作業台ステン張904×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×754×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×604×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×604×900TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×904×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×904×900TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2753種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)60.1タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×754×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2745種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1800×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1800×600×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9925種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)48.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1504×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1504×754×900TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2729種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)45.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1500×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1500×600×900TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9917種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)40.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1204×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1204×754×900TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2702種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1200×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1200×600×900TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9909種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)32.5タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900トラスコ品番458-8380種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)55均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8371種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900トラスコ品番458-8363種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)46均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8355種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900トラスコ品番458-8347種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)41均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8339種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)39均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)900トラスコ品番458-8321種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)35均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8312種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)32均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)900トラスコ品番458-8304種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)29均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台