「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
750(4)
900(12)
1000(7)
1200(17)
1500
1800(5)
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラYホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5290
材質SUS430
質量(kg)35
槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質SUS304
高さ(mm)800
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5303
材質SUS430
質量(kg)38
槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質SUS430
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
奥行(mm)450
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50×2
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
槽深さ(mm)280
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。