21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • エアバッグジャッキ SK11

    エアバッグジャッキ

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
  • レバーリフティングツール昇龍 SK11

    レバーリフティングツール昇龍

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
  • エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ

    エアジャッキWINBAG[[R上]]

    ウィンバッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
    用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
  • ミニジャッキ SK11

    ミニジャッキ

    SK11(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
    用途家屋の修理や軽作業。材質高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.5
  • 「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ WAKI(和気産業)

    「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。
    用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
  • 木台ジャッキ BIGMAN(ビッグマン)

    木台ジャッキ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【ジャッキ】105~140寸法(mm)105×105×45質量(g)318耐荷重(kg)100未満
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • ジャッキ アークランドサカモト

    ジャッキ

    アークランドサカモト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途室内の精密作業や、敷居等の修復作業に仕様安心安全の日本製材質本体:鉄ブラック高さ(mm)最大:190タイプコンパクトタイプ最大荷重(kg)200
  • ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    96,980税込106,678
    1組(2脚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュージャッキ無段階調整
  • シャフト IKURATOOLS(育良精機)

    シャフト

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    103,700税込114,070
    1組(2台)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 建築ジャッキ 日ノ出

    建築ジャッキ

    日ノ出
    20,980税込23,078
    1パック
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
  • ケーブルジャッキ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジャッキ

    JEFCOM(ジェフコム)
    189,800税込208,780
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    ケーブルドラム用ジャッキ。3tまでOK!
    仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)800×430伸縮範囲(mm)652~1018
  • 建築ジャッキ 大洋製器工業

    建築ジャッキ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築ジャッキ エロン

    建築ジャッキ

    エロン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
    用途持ち上げ等。
  • 建築ジャッキ ナベヤ

    建築ジャッキ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジャッキ シャフト JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジャッキ シャフト

    JEFCOM(ジェフコム)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルジャッキ用シャフト
    長さ(mm)1500シャフト径(Φmm)50.8
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    141,100税込155,210
    1個
    当日出荷
    運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
    仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
  • 折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    折りたたみ式ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
    質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
  • ケーブルジャッキ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジャッキ

    JEFCOM(ジェフコム)
    129,800税込142,780
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    ケーブルドラム用ジャッキ
    仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300伸縮範囲(mm)487~688
  • 安全ナット付低床ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付低床ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
    ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
建築ジャッキ