製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
商品豆知識
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5
エスコ品番EA720YG-30
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
タイプ30cm
グリーン購入法適合
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質PP
サイズA4
外寸(mm)350×250×40
内寸(mm)335×230×35
板厚(mm)0.7
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。
このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7
材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP
種類レベル・横罫22行
枚数30
中紙サイズ(mm)160×91
製本溶着
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番816-4382
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)290
最小全長(mm)600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)外径86、内径71
内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。
用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。
筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。
本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。
一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。
50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。
仕様天のりクロス巻
材質特抄上質紙
罫5mm方眼ブルー罫
坪量(g/m2)64
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。
野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6
表紙仕様紙クロス貼り
中紙上質紙
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 069
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。