製図用品 :「燃焼効率計算尺」の検索結果
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。