19ページ目: 製図用品

用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

商品豆知識

871件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 独式 ビームコンパス用定規 ドラパス

    独式 ビームコンパス用定規

    ドラパス
    549税込604
    1本
    6日以内出荷
  • 独式 双曲線引烏口 ドラパス

    独式 双曲線引烏口

    ドラパス
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    地図製図には欠かせない烏口です。 ストッパー付きで軸の回転を固定できます。
    全長(mm)130
  • 独式 単曲線引烏口 ドラパス

    独式 単曲線引烏口

    ドラパス
    7,198税込7,918
    1本
    6日以内出荷
    地図製図には欠かせない烏口です。 ストッパー付きで軸の回転を固定できます。
    全長(mm)120
  • 独式 デザイン烏口 ドラパス

    独式 デザイン烏口

    ドラパス
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    インクを多く含めますので、太い線を長く描くのに適しております。
    全長(mm)150
  • 独式 直線引烏口(横開式)中型 ドラパス

    独式 直線引烏口(横開式)中型

    ドラパス
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    羽根が横に開閉しますので、手入れがとても簡単です。
    全長(mm)124
  • 独式 差替ドロップコンパス2本組 ドラパス

    独式 差替ドロップコンパス2本組

    ドラパス
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    極小円専用のコンパスです。 差替式、鉛筆と烏口が使い分けできます。
    全長(mm)121半径(Φmm)製図15まで
  • 独式 差替窓開き中型スプリングコンパス ドラパス

    独式 差替窓開き中型スプリングコンパス

    ドラパス
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    針先の調整部分に窓開き加工を施しました。 針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。
    全長(mm)97半径(Φmm)製図32まで
  • 独式 差替中型スプリングコンパス鉛筆 ドラパス

    独式 差替中型スプリングコンパス鉛筆

    ドラパス
    3,498税込3,848
    1本
    6日以内出荷
    差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
    タイプ鉛筆用全長(mm)97半径(Φmm)製図32
  • 独式 差替ロング中型スプリングコンパス鉛筆 ドラパス

    独式 差替ロング中型スプリングコンパス鉛筆

    ドラパス
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
    差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
    タイプ鉛筆用全長(mm)108半径(Φmm)製図35
  • 独式 小型スプリングコンパス 鉛筆 ドラパス

    独式 小型スプリングコンパス 鉛筆

    ドラパス
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
    タイプ鉛筆用全長(mm)82半径(Φmm)製図20
  • 独式 小型スプリングコンパス 烏口 ドラパス

    独式 小型スプリングコンパス 烏口

    ドラパス
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
    全長(mm)85半径(Φmm)製図20
  • 独式 中型スプリングコンパス 鉛筆 ドラパス

    独式 中型スプリングコンパス 鉛筆

    ドラパス
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
    タイプ鉛筆用全長(mm)92半径(Φmm)製図35
  • マルチデバイダー ドラパス

    マルチデバイダー

    ドラパス
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    プラ製の専用ケースに収納できますので、胸ポケットに差してお使いいただけます。 中心装置は耐久性抜群の金属製ギヤを使用しております。 爪掛が先端部についており、操作性が抜群です。
    測定範囲(mm)0~150(適正)全長(mm)128
  • 独式 デバイダー 中型 爪掛付 ドラパス

    独式 デバイダー 中型 爪掛付

    ドラパス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    測定範囲(mm)165(適正)全長(mm)138
  • 独式 デバイダー 小型 ドラパス

    独式 デバイダー 小型

    ドラパス
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    測定範囲(mm)140(適正)全長(mm)124
  • 独式 デバイダー 大型 加減付 ドラパス

    独式 デバイダー 大型 加減付

    ドラパス
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    加減付デバイダーは、ネジを調節することにより微調整ができます。
    測定範囲(mm)185(適正)全長(mm)153
  • 独式 差替ロング中コンパス 鉛筆 ドラパス

    独式 差替ロング中コンパス 鉛筆

    ドラパス
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ・烏口をご使用いただけます。
    タイプ鉛筆用全長(mm)134半径(Φmm)製図95
  • 独式 差替中コンパス 鉛筆 ドラパス

    独式 差替中コンパス 鉛筆

    ドラパス
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    タイプ鉛筆用全長(mm)120半径(Φmm)製図95
  • 独式 差替中コンパス 烏口 ドラパス

    独式 差替中コンパス 烏口

    ドラパス
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)126半径(Φmm)製図95
  • 独式 差替中コンパス ドラパス

    独式 差替中コンパス

    ドラパス
    6,298税込6,928
    1式
    6日以内出荷
    ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
    付属品コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入)全長(mm)120半径(Φmm)製図95(中継使用時:170)
  • 独式 差替大コンパス 烏口(TOS) ドラパス

    独式 差替大コンパス 烏口(TOS)

    ドラパス
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    TOSタイプはコンパスシャープ中をお使いください。
    全長(mm)151半径(Φmm)製図130
  • 独式 差替大コンパス 鉛筆(OS) ドラパス

    独式 差替大コンパス 鉛筆(OS)

    ドラパス
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    OSタイプはコンパスシャープ大をお使いください。
    タイプ鉛筆用全長(mm)151半径(Φmm)製図130
  • 独式 差替大コンパス 烏口 ドラパス

    独式 差替大コンパス 烏口

    ドラパス
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)159半径(Φmm)製図130
  • 独式 差替大コンパス ドラパス

    独式 差替大コンパス

    ドラパス
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
    全長(mm)151半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
  • 学生用製図器 独式 製図器2本組 3品(ハードケース) ドラパス

    学生用製図器 独式 製図器2本組 3品(ハードケース)

    ドラパス
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
    セット内容独式デバイダー、独式中コンパス鉛筆、コンパス芯(HB)
  • 学生用製図器 独式 中コンパス鉛筆(全長117.0mm 替芯付) ドラパス

    学生用製図器 独式 中コンパス鉛筆(全長117.0mm 替芯付)

    ドラパス
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
    タイプ鉛筆用全長(mm)117.0(替芯付)
  • 単位換算定規(10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    単位換算定規(10個組)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,000税込3,300
    1セット
    当日出荷
    単位換算が一目瞭然物の長さ・重さ・面積・体積・液量の変換が可視化されている定規です。材質:ABS。サイズ:170×40×6mm。セット内容:単位換算定規×10個
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容単位換算定規×10個材質ABS寸法(cm)17×4×6
  • プッシュ式字消板 ドラパス

    プッシュ式字消板

    ドラパス
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    脱着用プッシュ部を組み込んだ、ドラパスオリジナルのステンレス字消板です。ステンレスは、着磁力の強いSUS430を使用。[DRAPAS]と彫刻された丸い部分を押しますと、浮き上がりますので、字消板本体を簡単にマグネット製図板から取る事ができます。
    用途細かい部分をピンポイントで消すために使用寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×105(93)×0.1
  • メッシュ字消板 ドラパス

    メッシュ字消板

    ドラパス
    499税込549
    1枚
    6日以内出荷
    メッシュ字消板はステンレス製で、ハニカムネットにより細かい線や文字のいちを確認しながら消去できるので大変便利です。
    用途細かい部分をピンポイントで消すために使用寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×93×0.15
  • 自在勾配定規20cm ドラパス

    自在勾配定規20cm

    ドラパス
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
    用途二級の木造家屋に厚さ(mm)3サイズ(cm)20規格20cm
  • A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き) ドラパス

    A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)

    ドラパス
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
    仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600
  • A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き) ドラパス

    A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き)

    ドラパス
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
    仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)製図範囲(mm)426×600
  • LED図板 スリーライク

    LED図板

    スリーライク
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256質量(g)800適合サイズA4材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm)防水IPX4電源リチウムポリマー式充電池(内蔵)付属品ストラップ・ACアダプタ
  • A3-B1用図面収納ケース エスコ

    A3-B1用図面収納ケース

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
    仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製
  • A4 デザインケース エスコ

    A4 デザインケース

    エスコ
    1,770税込1,947
    1冊
    翌日出荷
    取りはずしのできる中仕切り付 中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm! 「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 使いやすいワンタッチ止め具。 耐荷重5kgでもOK。
  • B4 デザインケース エスコ

    B4 デザインケース

    エスコ
    1,970税込2,167
    1冊
    翌日出荷
    フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B4●サイズ:417×30×300mm●カラー:ブラック
  • A2 デザインケース(二つ折り) エスコ

    A2 デザインケース(二つ折り)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A2(2つ折)●サイズ:460×30×340mm
  • 一般記号定規 エスコ

    一般記号定規

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
  • 矢線記号定規 エスコ

    矢線記号定規

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
    仕様●仕様:矢線記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20
  • 仕上記号定規 エスコ

    仕上記号定規

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
    仕様●仕様:仕上記号定規●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5
製図用品