カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ドラパス(203)
- エスコ(67)
- ステッドラー(50)
- クツワ(48)
- コクヨ(43)
- 内田洋行(41)
- シンワ測定(36)
- 共栄プラスチック(33)
- 三和製作所(32)
- レイメイ藤井(26)
- SONIC(ソニック)[文具](24)
- SK(新潟精機)(20)
- LION (ライオン事務器)(20)
- バンコ(20)
- クラウン[事務用品](15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- MUTOH(14)
- 西敬(イカリボシ)(13)
- 大平産業(12)
- ブランドをもっと見る

フローティングディスク
ドラパス(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(24個)当日出荷直径10mmΦのクロームメッキ仕上げのアルミ製で、粘着付きです。 テンプレートや定規類の裏に貼りつけるだけで、図面と定規が浮上しますので図面を汚しません。
紙折り定規
KOBARIC(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。材質アクリル樹脂(透明)質量(g)99寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
ブラシ製図用
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
方眼カッティング定規
バンコ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。厚さ(mm)3
建築士受験用テンプレート
ドラパス¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート寸法(mm)円:0.8~40(33穴)、四角:1~16(22穴)、楕円35°16’:2~16(10穴)、三角:2~14(9穴)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0
先生おすすめ三角定規(大)
レイメイ藤井¥249税込¥2741個当日出荷特殊加工の滑り止め付 すっと動かせてピタッと止まる質量(g)25グリーン購入法適合寸法(mm)(45°)151×106×106×1、(30°・60°)174×151×87×1材質再生PET樹脂100%エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 069
本当の定規 15センチ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。材質ステンレスサイズ(cm)目盛り:15測定範囲(cm)15外寸法(mm)175×15(t=0.5)外寸法・幅(mm)175×15×t0.5![スーパーコンパス SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57828314-201001-02.jpg)
スーパーコンパス
SONIC(ソニック)[文具]¥339税込¥3731個当日出荷さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。用途コンパス材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115色紺直径(Φmm)300タイプ芯用(2mm)
直定規
サンフレイムジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷A4ノートの端まで線が引ける余白目盛側と長さが測りやすい0スタート側と図形や平行線が書きやすい方眼目盛が使いやすく便利な定規です。仕様名前シール付
三角スケール JIS
シンワ測定(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷携帯に便利なポケットサイズです。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールサイズ(目盛)10cm長さ(mm)120目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600トラスコ品番408-3661材質ABS樹脂質量(g)9断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角定規型テンプレート
バンコ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷三角定規とテンプレートがこれひとつでOK! 動かしやすく回転させやすいツマミ付き。 平行定規の下にもぐらずスムーズに図形が描ける3mmの厚み。 効率的な製図作業を可能にする直角の端から目盛がはじまる定規。材質透明アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×3
折りたたみ定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥539税込¥5931個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
LEDトレース台
サンワダイレクト¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W932xD677xH8.5電源AC100V色温度(K)9000
マップメーター(キルビメーター)
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。寸法(mm)170×22×23質量(g)65(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定範囲(m)10(実寸長)表示単位mm、cm、m、km
テンプレート 【コーナー】
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート種類コーナー仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15
テンプレート 【数字記号】
シンワ測定(4件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。用途設計、製図などで使用するテンプレート種類数字記号材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5
布製図面袋 ファスナー式2穴
コクヨ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。 フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。サイズA4(外寸)穴数2仕様面ファスナー式寸法(縦×横)(mm)297×210
GAKUNOアクリル分度器9cm
共栄プラスチック¥109~税込¥120~1個当日出荷アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製
GAKUNOアクリル三角定規
共栄プラスチック¥149~税込¥164~1組当日出荷アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル三角定規。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・三角定規として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5ミリごとにドットがあり、読取りやすくなっています。Name欄があり、名前を書き込めます。保管に便利なクリアケース付きの三角定規です。付属品保管用クリアケース厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製目盛ゼロスタート目盛
図面クリヤーホルダー Sタイプ インデックスラベル付
コクヨ¥449~税込¥494~1枚当日出荷検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面をクリヤーホルダーに収容後、マップケースや図面ケースファイルに入れて、原図保管用としてお使いください。 収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2。青焼きは厚口使用時の枚数です。グリーン購入法適合
マルス 自在曲線定規
ステッドラー(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。 曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。材質PVC、アルミ(芯材)
三角スケール コピーダウン
ステッドラー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミ色マットブラックアズワン品番65-0428-47
















![スーパーコンパス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57828314-201001-02.jpg)