カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ドラパス(203)
- ステッドラー(50)
- クツワ(48)
- コクヨ(42)
- シンワ測定(34)
- 三和製作所(32)
- 共栄プラスチック(30)
- レイメイ藤井(25)
- SONIC(ソニック)[文具](24)
- エスコ(20)
- SK(新潟精機)(20)
- LION (ライオン事務器)(20)
- バンコ(20)
- クラウン[事務用品](15)
- MUTOH(14)
- 西敬(イカリボシ)(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
![方眼三角定規 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581604-160315-02.jpg)
方眼三角定規
クラウン[事務用品]¥1,098税込¥1,2081個当日出荷使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型規格30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
方眼カッティング定規
バンコ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。厚さ(mm)3
折りたたみ定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥539税込¥5931個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)目盛上段cm目、角度本体質量(g)18測定範囲(cm)0~30
本当の定規 15センチ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。材質ステンレスサイズ(cm)目盛り:15測定範囲(cm)15外寸法(mm)175×15(t=0.5)外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
三角スケール JIS
シンワ測定(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷携帯に便利なポケットサイズです。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールトラスコ品番408-3661材質ABS樹脂長さ(mm)120サイズ(目盛)10cm質量(g)9目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
布製図面袋 ファスナー式2穴
コクヨ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。 フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。仕様面ファスナー式サイズA4(外寸)穴数2寸法(縦×横)(mm)297×210
カッティング方眼T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
環境にやさしいMDF大分度器
三和製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
オリオンズ分度器
共栄プラスチック¥109~税込¥120~1個当日出荷学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。厚さ(mm)1材質(本体)R-PET樹脂
先生おすすめ三角定規(大)
レイメイ藤井¥249税込¥2741個当日出荷特殊加工の滑り止め付 すっと動かせてピタッと止まる材質再生PET樹脂100%寸法(mm)(45°)151×106×106×1、(30°・60°)174×151×87×1質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069![スーパーコンパス SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57828314-201001-02.jpg)
スーパーコンパス
SONIC(ソニック)[文具]¥339税込¥3731個欠品中さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。用途コンパス材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115色紺直径(Φmm)300タイプ芯用(2mm)
マルス 自在曲線定規
ステッドラー(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。 曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。材質PVC、アルミ(芯材)
マルス テクニコ 製図板
ステッドラー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430![メタリック工作方眼紙 4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416687-151019-02.jpg)
メタリック工作方眼紙 4切
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥200税込¥2201枚当日出荷色あざやかなカラー金紙と白工作方眼紙を合わせました。材質:紙。サイズ:389×538mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)380×534サイズ四ツ切内容素材科目図工
テンプレート 【コーナー】
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15種類コーナー
カッティング方眼L型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
カラー三角スケール
ドラパス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
GAKUNOアクリル分度器9cm
共栄プラスチック¥129税込¥1421個当日出荷アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製![ハトメなし図面袋 A4規格判 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720525-211004-02.jpg)
ハトメなし図面袋 A4規格判
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥7,198~税込¥7,918~1袋(10枚)当日出荷から9日以内出荷焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。色ライトサイズA4
図面クリヤーホルダー Sタイプ インデックスラベル付
コクヨ¥449~税込¥494~1枚当日出荷検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面をクリヤーホルダーに収容後、マップケースや図面ケースファイルに入れて、原図保管用としてお使いください。 収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2。青焼きは厚口使用時の枚数です。グリーン購入法適合
三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き
ステッドラー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個ほか当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)30
ヘキサスケール アクリル製
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
図面ファイル(クラフトタイプ)
コクヨ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 156
多機能スケール ML15
ドラパス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150





![方眼三角定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581604-160315-02.jpg)


















![スーパーコンパス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57828314-201001-02.jpg)




![メタリック工作方眼紙 4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416687-151019-02.jpg)







![ハトメなし図面袋 A4規格判 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720525-211004-02.jpg)