ハンドプレスとは手動の圧力プレス機で、ベアリングの挿入や、プッシュの打ち込み、ノックピンの抜き取りなどをするための工具。手動のため、微妙な力加減の調整が可能で、薄い金属板やプラスチック板へのスタンプ作業や穴あけ作業、小物切断などの作業に適しています。本体の構造がシンプルなものが多く、ヘッド部の高さ調整や部品交換が簡単なものや衝撃力の調整が可能なものがあり、小型で持ち運びのできるものが好まれている工具です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーバープレス 日ノ出アーバープレス日ノ出(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ハンドプレス マーベルハンドプレスマーベル
9,898税込10,888
1個
当日出荷
全長(mm)250質量(g)435呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント 日本紐釦貿易缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント日本紐釦貿易
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
セット内容3パーツ1セット
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
缶バッジマシーン 日本紐釦貿易缶バッジマシーン日本紐釦貿易
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×160商品タイプアタッチメント交換可能タイプ
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式) エスコ200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)エスコ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77アズワン品番64-2218-62
227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)エスコ(2件のレビュー)
41,800税込45,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA525X
アーバープレス 日ノ出アーバープレス日ノ出
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1000kg アーバープレス(ハンドホイール付) エスコ1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)エスコ
69,400税込76,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-41
500kg アーバープレス エスコ500kg アーバープレスエスコ(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1個
当日出荷
エスコ品番EA525X-40
ハンドプレス ツール廻り止め付 ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付ぺんてる
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
なるほどカンタン! 気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業にストローク(mm)0~50オープンハイト(mm)52~175調整範囲(mm)123(ヘッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)質量(kg)約7仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
アーバープレスNO.1 日ノ出アーバープレスNO.1日ノ出
53,980税込59,378
1台
当日出荷
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
ハンドプレス ラックピニオン式 仲精機ハンドプレス ラックピニオン式仲精機
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-7
[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用)エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-15
[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッターエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-14
[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ[EA525X用] IDCアッセンブリーキットエスコ(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-13
ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式)仲精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
カム式ハンドプレス エスコカム式ハンドプレスエスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式) エスコ500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式)エスコ
86,000税込94,600
1台
翌日出荷
仕様プレス可能厚:68~118mm、加圧能力:500kgストローク(mm)20寸法(mm)240×400×340質量(kg)16奥行(mm)100シャンク寸法13×30アズワン品番64-7864-63
TOSMAC 取り付けアーバー トスマックTOSMAC 取り付けアーバートスマック
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
質量(g)100
TOSMAC キャラクターBig Box トスマックTOSMAC キャラクターBig Boxトスマック
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
耐久性・高精度で明確な刻印、サイズを保証します。 手打ちアーバーから取付アーバーに替えれば、トスマック・インパクトプレスに取付けられます。
セット内容A-Z:各2本、0-9:各3本、記号、タイプホルダー、手打ち用アーバー
ハンドプレス本体 エスコハンドプレス本体エスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式) エスコ500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式)エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-8
[EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ[EA525X-14用] 替 刃(3枚)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-14B
[EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ[EA525X用] ストローク調整アタッチメントエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-11
エキセンプレス 岡本工機エキセンプレス岡本工機
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から51日以内出荷
TOSMAC ニューマチックインパクトプレス トスマックTOSMAC ニューマチックインパクトプレストスマック
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
手動型のものと同じ作動をします。 スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。 通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
TOSMAC インパクトプレス トスマックTOSMAC インパクトプレストスマック
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
スプリングの力で衝撃を与えます。 ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。 刻印ヘッドが簡単に交換できます。 衝撃力を最大6500kgまで調整できます。
関西型 エキセンプレス 盛光関西型 エキセンプレス盛光
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス