絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ハンドプレスとは手動の圧力プレス機で、ベアリングの挿入や、プッシュの打ち込み、ノックピンの抜き取りなどをするための工具。手動のため、微妙な力加減の調整が可能で、薄い金属板やプラスチック板へのスタンプ作業や穴あけ作業、小物切断などの作業に適しています。本体の構造がシンプルなものが多く、ヘッド部の高さ調整や部品交換が簡単なものや衝撃力の調整が可能なものがあり、小型で持ち運びのできるものが好まれている工具です。
商品豆知識
「ストローク(mm)」から絞り込む

ハンドプレス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷全長(mm)250質量(g)435呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ハンドプレス(ラックピニオン式)
仲精機¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から11日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ハンドプレス HDクリンパー
ブレイド¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
アーバープレスNO.1
日ノ出¥49,980税込¥54,9781台当日出荷手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
ハンドプレス(トグル式)
仲精機¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
ハンドプレス本体
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
ハンドプレス(絶縁閉端子用)
イチネンTASCO¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
ハンドプレス ラックピニオン式
仲精機¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
アーバープレス
日ノ出¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
アーバープレス
VERTEX(バーテックス)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から100日以内出荷手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
ハンドプレス(ラックピニオン式)
仲精機¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。付属品高さ調整用レンチその他【最大圧力】1000kgトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
ハンドプレス(トグル式)
仲精機¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
RS PRO 機械プレス
RS PRO¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9tRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 機械プレス
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6tRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドプレス(絶縁端子用)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
関西型 エキセンプレス
盛光¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。







![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)




![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)





![[EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905232-180216-02.jpg)





















![[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905248-180216-02.jpg)
![[EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905196-180216-02.jpg)








![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)