エアーベベラー :「エアプラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)2.49
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)113
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)89.1A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.823
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)330
質量(kg)4.04
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力C2~C7
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)205
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)113
騒音値(dB)89.1A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.823
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)330
質量(kg)3.91
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力C2~C7
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)2.49
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)113~115
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)89.1A
面取能力C1-C5
空気消費量(m3/min)0.823
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.52
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力開先30度7mm
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.52
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力開先30度7mm
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.52
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力開先30度7mm
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバータイプ
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.52
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力開先30度7mm
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーソー/エアーカッター
- エアーニッパー
- エアーハサミ
- エアーニブラ
- エアーベベラー
- 卓上ストリッパ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。