絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 5(39)
- 10(135)
- 12(51)
- 15(202)
- 18(20)
- 19(54)
- 20(212)
- 25(120)
- 30(126)
- 35(20)
- 50(157)
- 60(21)
- 75(32)
- 100(51)
- 200(18)
- 300(23)
- 400(15)
- 500(17)
- 1000(15)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(4)
- 両面(6)
- 屋外使用可(2)
- 弱粘着(3)
- 強力(10)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(5)
- 防水(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.085(2)
- 0.09(2)
- 0.095(1)
- 0.1(5)
- 0.12(6)
- 0.125(1)
- 0.13(4)
- 0.14(3)
- 0.15(2)
- 0.16(6)
- 0.17(6)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.32(2)
- 0.38(2)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- その他(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(17)
多用途(14)
掲示用(1)
車用(1)
電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
- 0.065(1)
- 3(1)
- 8(1)
- 10(5)
- 15(7)
- 20(24)
- 25(5)
- 30(3)
- 50(23)
- 100(1)
基材
- その他(2)
- アクリル系(2)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(9)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(39)
- 紙系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
色
イエロー(1)
クリア(14)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(21)
レッド(1)
白×緑(2)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- エスコ(1)
- セメダイン(1)
- ニチバン(4)
- ニトムズ(6)
- ホリコー(2)
- マクセル(9)
- リンレイテープ(2)
- ワタナベ工業(1)
- 三友(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- 寺岡製作所(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(20)
- 明和グラビア(2)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エスコ・セメダイン・ニチバン・ニトムズ・ホリコー・マクセル・リンレイテープ・ワタナベ工業・三友・古藤工業(Monf)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・明和グラビア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(135)
12(51)
15(202)
19(54)
20(212)
25(120)
30(126)
40
50(157)
100(51)
テープ幅(mm)をもっと見る

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
カーペット用強弱両面テープ
ニトムズ(18件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻ほか当日出荷カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(16件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(20巻)当日出荷から7日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781箱(36巻)当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781箱(28巻)当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から4日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(24巻)当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
フィルム両面テープ NO.7642 #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 多用途
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色グレー使用温度範囲(℃)-20~90テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ
両面テープ NO.7783
寺岡製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
シリコーンゴム接着用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(6巻)当日出荷から19日以内出荷ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着。


不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ケース(10巻)当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等再生材使用使用
フィルム両面テープ NO.7643 #12
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から15日以内出荷変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から24日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(30巻)当日出荷から25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32
樹脂切削固定用両面テープ
ホリコー(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
フィルム両面テープ NO.765H #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷から15日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.70821 #25
寺岡製作所¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から15日以内出荷両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。テープ幅(mm)40基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤主な用途床材固定用
両面テープ ナイスタックTM 一般タイプ
ニチバン¥3,698税込¥4,0681箱(3巻)当日出荷簡易包装でシュリンクパックを削減できます。用途書類や図面などの貼り合わせ。ポスター、カレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にRoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロアテープ
セメダイン¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷テープ厚み約0.12mmの薄手タイプ。 クッションフロアを貼ったときに、表面に凹凸が出ることなく、きれいに貼ることができます。 クッションフロアを貼りつけても、テープの厚みを感じさせません。 貼りかえのときにはきれいにはがすことができます。用途【1.】クッションフロア(CFシート・長尺床材)の固定・施工に適しています。 例:フローリングの上にクッションフロアを敷いて固定(賃貸DIY・原状回復対応)、トイレ・洗面所・キッチンなどの床の張り替え(簡易リフォーム)、店舗や事務所の床材(ビニル床シート)の仮固定・施工 【2.】貼り替え・原状回復を前提とした床施工に適しています。 例:賃貸物件で床を傷つけずに模様替えしたい場合、イベント・展示会などで一時的に床材を固定したい場合、古い床の上に新しいシートを敷き、後で剥がすリフォーム 【3.】凹凸を出したくない仕上がり重視の床貼りに適しています。 例:継ぎ目やテープ跡を目立たせたくない住宅内装、クッションフロアの下に段差や浮きを出したくない施工、見た目を重視するリビング・寝室・店舗内装
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(42巻)当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用