絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(4)
- 10(19)
- 11(3)
- 12(5)
- 13(3)
- 15(17)
- 19(4)
- 20(19)
- 25(10)
- 30(12)
- 40(4)
- 50(13)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(4)
- 300(5)
- 600(6)
- 1000(5)
- 1050(3)
- 1200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(3)
- 両面(2)
- 強力(10)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 超強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.15
- 0.05(18)
- 0.09(13)
- 0.1(30)
- 0.12(25)
- 0.13(26)
- 0.14(23)
- 0.16(52)
- 0.17(17)
- 0.2(16)
- 0.25(10)
- 0.4(19)
- 0.5(22)
- 0.75(12)
- 0.8(21)
- 1(49)
- 1.1(27)
- 1.2(12)
- 2(16)
- その他(33)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(8)
塩ビ・プラスチック用(2)
多用途(4)
掲示用(4)
梱包用(1)
車用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 0.2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 8(1)
- 9(2)
- 15(3)
- 18(3)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(5)
- 50(19)
- 54(1)
- 54.8(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(15)
- ポリエチレン(1)
- 布系(25)
- 紙系(4)
その他・アクリル系・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
色
クリア(13)
ブラック(7)
ホワイト(9)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(15)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- WAKI(和気産業)(5)
- エスコ(6)
- オカモト(1)
- ニチバン(6)
- ニトムズ(2)
- 寺岡製作所(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
モノタロウ・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・WAKI(和気産業)・エスコ・オカモト・ニチバン・ニトムズ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(19)
15(17)
20(19)
25(10)
30(12)
50(13)
100(6)
600(6)
1000(5)
1200(5)
テープ幅(mm)をもっと見る

ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
激強力両面テープ 薄板用
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
ゴム用 超強力両面テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム材料をラクラク接着。用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス
ニチバン¥3,998~税込¥4,398~1箱(12巻)ほか当日出荷板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用
ニチバン(2件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷から3日以内出荷一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。 巻芯は、再生紙を使用しています。 カッターつき用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
ゴム固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から31日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15
はがせる両面テープ壁紙掲示用
ニトムズ¥599税込¥6591個当日出荷壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5325材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系色白質量(g)32テープ幅(mm)20テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明テープ厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
ゴム固定用両面接着テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516
日東電工(旧:Permacel)¥339~税込¥373~1巻当日出荷曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス両面テープ NO.749
寺岡製作所¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から15日以内出荷基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥219税込¥2411個(5m)当日出荷から3日以内出荷強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(2巻)当日出荷から8日以内出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
はがせる両面テープ No.7220
寺岡製作所¥349税込¥3841巻3日以内出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。各種材料の貼り合わせや固定。ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。ポスターやプレートの強力固定。文具・雑貨・工作用。材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15粘着力(N/25mm)12.75剪断接着力(N/400mm2)392.3
両面テープアプリケーターATG888専用テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170引張強度(N/10mm)7.7
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番116-5104厚さ(mm)0.15質量(g)320適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100
日東電工(旧:Permacel)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリア粘着力3.5N/10mm
超強力両面テープ(ゴム用)
エスコ¥15,800税込¥17,3801箱(10巻)翌日出荷用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリルテープ幅(mm)20テープ長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ厚さ(mm)0.15テープ色:黒
50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-24テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)
エスコ¥735税込¥8091個翌々日出荷発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープエスコ品番EA944MD-92材質基材:不織布粘着剤:アクリル系芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥79,980~税込¥87,978~1巻ほか25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラックテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥61,980~税込¥68,178~1箱(4巻)ほか25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラックテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
低VOC両面粘着テープ 9599
3M(スリーエム)¥52,980~税込¥58,278~1巻8日以内出荷から26日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 56415
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781巻94日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープ56415は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。用途3M(TM) 両面粘着テープ56415は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 56215
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781巻94日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープ56215は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。用途3M(TM) 両面粘着テープ56215は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 9448A
3M(スリーエム)1巻欠品中不織布基材の両面テープです。加工性に優れます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系