商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番207-3552
材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色白
長さ(m)5
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。
紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム
厚さ(μm)30
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)
剪断接着力(N/400mm2)323.6
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。
このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。
UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。
さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)
耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100
耐冷温度(℃)-40
密度(kg/m3)790
RoHS指令(10物質対応)対応
接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。
高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。
このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。
UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。
また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
密度(kg/m3)730
RoHS指令(10物質対応)対応
接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
不織布支持体の両面テープです。
幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に
厚さ(mm)0.13
質量(g)160
長さ(m)50
粘着タイプ両面
1巻
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)29
保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)
再生材使用使用
片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。
このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。
アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用
トラスコ品番206-7781
質量(g)400
アズワン品番65-1970-26
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
用途カーペットの固定
幅(mm)25
厚さ(mm)0.41
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
1ケース(40巻)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1巻
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)0.08
材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)50
保持力(mm)0.25
主なワークパーツ
高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。
トラスコ品番205-1310
幅(mm)100
厚さ(mm)0.14
質量(g)658
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)6.66
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(2巻)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)50
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1
質量(g)アプリケーター:400
適合テープ幅(mm)10~19
材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系
アズワン品番65-1970-30
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1セット
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1ケース(10巻)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。50年以上の耐用性があります。
用途防水気密テープ
(合板、目地用)
タイプ片面
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1ケース(30個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など
180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)
主なワークパーツ
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力390N/20mm×20mm
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥34,980
税込¥38,478
30日以内出荷
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
仕様手で切断可能
トラスコ品番792-8581
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)360
長さ(m)20
主なワークパーツ
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面
粘着タイプ中粘着
主なワーク大面材、パーツ
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.15
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。
シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
幅(mm)615
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
接着力(N/cm)4.5
特性耐熱性、耐候性
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥489,800
税込¥538,780
33日以内出荷
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途油面
主なワークパーツ
1箱(12巻)
¥101,900
税込¥112,090
7日以内出荷
薄手タイプです。
不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用
仕様手で切断可能
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)5.12
剪断接着力235N/10mm
主なワークパーツ
接着性が良好です。
不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用
仕様手で切断可能
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)7.84
剪断接着力313N/10mm
主なワークパーツ
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ一般用途用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。