差込形電線コネクタ :「差し込みコネクタ」の検索結果

差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込み線数(本)」から絞り込む
2(2)
4(2)
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(コンタクト)銅合金 材質(本体)ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 特性耐熱 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(本体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
翌日出荷

1パック(2個)ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)25.9×5.8×6.4 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
590 税込649
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります