差込形電線コネクタ :「差し込みコネクタ」の検索結果

差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3
1個
284 税込312
当日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります