6ページ目: 溶剤用手袋
「耐溶剤性」から絞り込む
N-メチルピロリドン(3)
アセトン(4)
シクロヘキサノン(3)
シンナー(8)
メタノール(4)
有機溶剤全般(43)
耐油(30)
酸・アルカリ溶剤(6)
静電気対策タイプ(7)
その他(7)
耐溶剤性をもっと見る
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)26
耐溶剤性有機溶剤全般
材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLL
トラスコ品番787-1341
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%
色ブラック/グリーン
質量(g)108
規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
機能耐溶剤
全長(cm)29.0~31.6
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)25.9
アズワン品番64-8379-94
滑り止め効果あり
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB)
耐溶剤性石油系溶剤
1セット(12個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
防寒性能を持つ静電対策手袋
-5℃程度までの環境での防寒に優れています。
同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。
電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
サイズLW
トラスコ品番721-9300
サイズ長
トラスコ品番835-4138
厚さ(mm)1
色ホワイト
質量(g)103
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)7.9
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
手のひらまわり(cm)23.4
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。
アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど
材質ニトリルゴム100%(裏地なし)
厚さ(mm)0.43
色ライトグリーン
規格欧州規格EN420/388/374
入数(双)12
機能耐油、耐アルカリ
耐溶剤性石油系溶剤
1双
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。
-60℃でも割れないポリウレタン製手袋
物理的強度に優れています。
ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性
油を使用する作業にも使用可能
オールコートならではの完全防水
粒子状加工による滑り止め付
ファスナー付で脱装着がし易い構造
102のファスナーが付いたタイプ
サイズL
使用環境条件低温/高温
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)3.0
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル
色黄
形状粒子(表面)
全長(mm)270
構造二重構造
入数(双)1
機能防寒
1双
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
高気密性、ガス・蒸気を通しません。
低温でも手袋の柔軟性はそのままです。
濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。
サイズ10インチ
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
1双
¥9,050
税込¥9,955
3日以内出荷
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。