絞り込み
耐溶剤性
- その他(2)
機能
抗菌・防カビ(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐薬品(1)
材質
- ニトリルゴム(5)
- 合成繊維(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(4)
- LL(5)
- M(6)
- S(6)
入数
- 1(3)
全長(cm)
- 32
- 23(4)
- 24(2)
- 25(4)
- 26(14)
- 27(4)
- 28(8)
- 30(25)
- 31(12)
- 33(42)
- 35(24)
- 35.5(6)
- 36(6)
- 37(3)
- 38(4)
- 45(3)
- 55(8)
- 60(3)
- 65(6)
- 80(3)
- 全長(cm)をもっと見る
色
グリーン(5)
ピンク(1)
ブルー(1)
グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
- アンセル(2)
- UVEX(ウベックス)(1)
- ダンロップ ホームプロダクツ(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
- MAPA(1)
アンセル・UVEX(ウベックス)・ダンロップ ホームプロダクツ・ACE GLOVE(エースグローブ)・MAPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
「耐溶剤性」から絞り込む
その他(2)

ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード
ACE GLOVE(エースグローブ)¥529税込¥5821双3日以内出荷から4日以内出荷化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38色グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
アンセル¥579~税込¥637~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐薬品手袋 アルファテック 58-330
アンセル¥229~税込¥252~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
MAPA¥399税込¥4391双当日出荷機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐溶剤手袋ユーケミ 3300
UVEX(ウベックス)¥729税込¥8021双当日出荷良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.21材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色ブルー機能化学物質耐性全長(cm)32EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋