溶剤用手袋 :「ゴム手袋 薬品」の検索結果

溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐溶剤性」から絞り込む
耐油(1)
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋
エコ商品
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブラック 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手
エコ商品
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります