円すいころ軸受 :「転がり軸受け」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-40~120℃ 接触角(°)10°を超え17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級JIS B 1514 0級
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32200形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33100形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30200形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32300形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30300形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430300形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423100形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 432200形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 U
外径D(Φmm)320 幅B(mm)65 寸法C(mm)55 寸法T(mm)72 内径d(Φmm)150 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 413000形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
140,492 税込154,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423000形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30300D形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33000形
幅(mm)27 外径(mm)95 内径(mm)60 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33200形
幅(mm)38 外径(mm)110 内径(mm)60 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
7,841 税込8,625
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32900形
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
136,840 税込150,524
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 413100形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430200形
軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります