絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 17(4)
  • 30(9)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • 62(9)
  • 85(1)
幅(mm)
  • 16
  • 14(25)
  • 15(22)
  • 17(29)
  • 18(24)
  • 19(25)
  • 20(21)
  • 21(29)
  • 23(37)
  • 24(18)
  • 25(26)
  • 27(19)
  • 28(19)
  • 31(31)
  • 33(25)
  • 36(17)
  • 39(11)
  • 40(15)
  • 43(25)
  • 46(15)
軌道輪列数
  • 単列(3)
  • 複列(7)
面取寸法rs(mm)
  • その他(2)
面取寸法r1(mm)
  • その他(2)
その他
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心玉軸受(12)
自動調心玉軸受
面取寸法r(mm)
  • 0.6(4)
  • 1(6)
0.6・1
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
JIS等級
  • 等級0(11)
等級0
質量(g)
  • 85(1)
  • 88(2)
  • 89(1)
  • 220(6)
85・88・89・220
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
開放形
ブランド
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(1)
17(4)
30(9)
45(1)
自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台NSK(日本精工)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200番台NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
自動調心玉軸受 1206 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1206NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】1206寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)35取付関係寸法(最小Da)(Φmm)57呼び番号1206取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)15800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2200番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1200形NACHI(不二越)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1206K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1206KNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】1206K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)35取付関係寸法(最小Da)(Φmm)57呼び番号1206取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)15800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2200番台 C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2200番台 C3NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1200番台 K C3NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心玉軸受