絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 10
  • 4(22)
  • 6.35(1)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10~12(2)
  • 10.6~13(1)
  • 11(1)
  • 11.4(4)
  • 12(24)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 12.9(2)
  • 15.08(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
ステープル長さ(mm)
  • 6(9)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 10(13)
  • 12(2)
  • 13(12)
  • 14(2)
  • 16(10)
  • 19(10)
  • 22(9)
  • 25(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タチカワ(4)
  • マキタ(3)
  • 若井産業(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • SK11(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
899税込989
1箱(5000本)
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
529税込582
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
2,188税込2,407
1ケース(25000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07 若井産業ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07若井産業
2,198税込2,418
1箱(2500本×10箱)
当日出荷
ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
T4ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]T4ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
119税込131
1個
当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質幅(mm)内幅9・外幅10対応機種TG-ZB足長(mm)7線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル10mm巾 タチカワステープル10mm巾タチカワ
469税込516
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)10Jステープル タッカー用HiKOKI(ハイコーキ)
949税込1,044
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(800本)
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
999税込1,099
1箱(5000本)
3日以内出荷
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ
25,980税込28,578
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
ハンマータッカー用 ステープル PP10 若井産業ハンマータッカー用 ステープル PP10若井産業
11,980税込13,178
1ケース(5000本×20箱)
6日以内出荷
ハンマータッカーE10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
ステープル白10mm巾 タチカワステープル白10mm巾タチカワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー