絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 4
  • 6.35(1)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(21)
  • 10~12(2)
  • 10.6~13(1)
  • 11(1)
  • 11.4(4)
  • 12(24)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 12.9(2)
  • 15.08(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
ステープル長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 13(11)
  • 16(10)
  • 19(9)
  • 22(9)
  • 25(14)
  • 32(5)
  • 38(6)
  • 45(4)
  • 50(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • タチカワ(2)
  • マキタ(2)
  • 若井産業(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • アマテイ(1)
  • 立川ピン(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
369税込406
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
559税込615
1箱(5000本)
当日出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
J-04ステープル タチカワJ-04ステープルタチカワ(1件のレビュー)
698税込768
1箱(5000本)
当日出荷
肩幅(mm)4材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
4Jステープル マキタ4Jステープルマキタ(2件のレビュー)
769税込846
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)4材質無地
フロア ステープル MA線 モノタロウフロア ステープル MA線モノタロウ
1,398税込1,538
1箱(3000本)
当日出荷
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,398税込1,538
1箱(2500本)ほか
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
H4型ステープル SK11H4型ステープルSK11(2件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)4適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業ステンレス ステープル 4mm幅若井産業
3,898税込4,288
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAフロアステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,598税込2,858
1箱
当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
4Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)4Jステープル タッカー用HiKOKI(ハイコーキ)
799税込879
1箱(5000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1箱(5000本)
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
989税込1,088
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1箱(5000本)
当日出荷
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
1,098税込1,208
1箱(5000本)
3日以内出荷
MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,298税込2,528
1箱(5000本)
当日出荷
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ
12,980税込14,278
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り 立川ピンMA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り立川ピン
1,698税込1,868
1箱(5100本)
当日出荷
肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,298税込4,728
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー