商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
フォークリフト(2)
交通安全(2)
止まれ・一時停止(2)
無地(2)
立入禁止(3)
記号(2)
速度制限・徐行(2)
飛び出し注意(2)
駐車場案内(2)
駐車禁止(3)
メッセージ内容をもっと見る
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1442
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.1
高さ(mm)580(使用時)
タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品六角レンチ
厚さ(mm)芯材:3、面板:1、台座:1.6
台座寸法(mm)350角
設置場所屋内専用
カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途カラーコーンをサインスタンドに。
トラスコ品番123-7168
材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー
厚さ(mm)4
取付カラーコーン
質量(g)230
表示表示面(mm):500×300
表示内容身体障害者設備マーク
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。