1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フクダクラフト大容量収納ラック
幅38.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。棚とバスケットに分かれているため、用途に合わせて収納し易くなっています。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。美しい木目のナチュラル色の天板と棚板は、プリント化粧繊維板を使用しています。キャスター付きなので移動も楽々便利。2杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。耐荷重:天板10kg,棚板1枚10kg,バスケット(大)1個10kg,全体耐荷重40kg
用途サイズ(約)。幅38.5×奥行56.5×高さ143cm。重量(約)。14.7kg。材質。(本体・バスケット)スチール・粉体塗装。(天板・棚板)プリント化粧繊維板。(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル。(キャスター)合成樹脂。生産国。中国 形状棚板+バスケット(大)付 ブラック 高さ(mm)約1430 材質(本体)スチール・粉体塗装 材質(車輪)合成樹脂 奥行(mm)約565 間口(mm)約385 耐荷重(kg)バスケット(大)1個:10 キャスター自在×4 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)1枚:10 総耐荷重(kg)40
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング