ワゴン :「消耗品」の検索結果

ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。 平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。 トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。 四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。 四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。 二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き トラスコ品番819-4729 質量(kg)30.8 ブラック 高さ(mm)848 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)489 間口(mm)965 材質(キャスター)スチール 最大積載量(kg)150 特性軽量 均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング