ワゴン :「はどめ」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マット下部がスポンジ状でクッションの効果があり、すべり止め加工がされています。
用途ツールワゴンの棚板へ敷くことで・工具や部品等のキズ防止に 材質塩化ビニール
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューCSパールラックオプションオプションコボレ止め用のブラケットセットになります。
セット数2個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

通常では落下してしまうような縦長や不安定な品物もコボレ止めがあれば安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。 旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで 仕様組立式 キャスター種類双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。双輪エラストマーキャスターのため、美観、強度に優れています。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様組立式 キャスター種類双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。 動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 キャスター種類双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ棚フック(大)
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 許容荷重(kg)3 付属品抜け止めビス2本 適合パンチング用パネル 間口W×奥行D(mm)450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
欠品中

サカエ棚フック(小)
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 許容荷重(kg)3 付属品抜け止めビス2本 適合パンチング用パネル 間口W×奥行D(mm)225×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
付属品抜け止めビス1本付 適合パンチングパネル2010年以降モデル用 材質(ベース)樹脂 許容荷重(kg)2 径(Φmm)31 アズワン品番64-9489-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
付属品抜け止めビス2本付 適合パンチングパネル2010年以降モデル用 許容荷重(kg)5 材質(ベース)樹脂 外形寸法(幅W×高さH)(mm)210×80 アズワン品番64-9489-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

おすすめ人気ランキング