ローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から7日以内出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
サイドテーブルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574質量(kg)4.15耐荷重N(kgf)49
ツールキャビンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397質量(kg)41タイプ引出し3段式外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)アズワン品番64-4818-07
ワイドローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)7日以内出荷
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407質量(kg)88タイプ引出し7段式外形寸法(mm)W861×D498×H1000段数7引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)アズワン品番64-4818-62引出しあり
ウッドトップ(445X665)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WS207、WS112、TC1801質量(kg)4寸法S(mm)400寸法D(mm)445寸法T(mm)20寸法W(mm)665
ミニローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1質量(kg)33引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
マグネットツールパネルTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
仕様(マグネット数)8材質ステンレス質量(kg)0.8色シルバー磁石保持力44N(4.5kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×155×4アズワン品番64-4817-55
エクストラローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)14日以内出荷
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途工具類の保管・整理用トラスコ品番586-0982色赤高さ(mm)1125材質(本体)スチール奥行(mm)560間口(mm)1811キャスターありキャスター径(Φmm)150棚段数(段)17引出しあり
フラットトップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
トップ部分を作業スペースとして使用可能。
ローラーキャビネット(WS207シリーズ)やトップチェスト(WS114シリーズ)と組み合わせ可能。
用途工具類の保管・管理用。仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様耐荷重N(kgf)引出し:392(40)
ウッドトップ(580X1375)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSH2012質量(kg)11.5寸法S(mm)500寸法D(mm)580寸法T(mm)20寸法W(mm)1375
ウッドトップ(485X850)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSW207質量(kg)5.5寸法S(mm)400寸法D(mm)485寸法T(mm)20寸法W(mm)850
3段トレイBeta税込¥41,778¥37,980
サイドトレイBeta税込¥7,698¥6,998