ローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から7日以内出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
サイドテーブルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574質量(kg)4.15耐荷重N(kgf)49
ツールキャビンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397質量(kg)41タイプ引出し3段式外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)アズワン品番64-4818-07
ミニローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1質量(kg)33引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
マグネットツールパネルTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
仕様(マグネット数)8材質ステンレス質量(kg)0.8色シルバー磁石保持力44N(4.5kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×155×4アズワン品番64-4817-55
ウッドトップ(580X1375)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSH2012質量(kg)11.5寸法S(mm)500寸法D(mm)580寸法T(mm)20寸法W(mm)1375
作業ボードJTC税込¥16,478¥14,980
3段トレイBeta税込¥41,778¥37,980