商品豆知識
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付
材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ストッパーで確実にロックでき安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
完全オープン型のツールワゴンです。
仕様組立式
ピッチ(mm)50(棚板調整)
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
組立時間1人50分
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
積載均等耐荷重(kg)120
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
本体はSUS304製の溶接一体構造ですので防錆性や耐久性に優れています。
ちょっとした雑品や小物の搬送に便利です。
カゴが2個ついています。
用途研究施設、病院など
付属品カゴ×2個
トラスコ品番207-2327
材質本体:SUS304、カゴ:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
質量(kg)7
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25
アズワン品番64-8426-16
1台
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)600
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数2段
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数2
キャスター径(Φmm)75
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
高さ(mm)880
材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数3
キャスター自在×4
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)スチール(クロムメッキ)
ハンドル色ドンキーグレー
材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-0784
質量(kg)20.6
間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
組立時間1人40分
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。
トラスコ品番501-3712
質量(kg)36.2
間口W×奥行D×高さH(mm)580×550×1010
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり
材質(天板)塩ビシート張り
棚板平棚板
棚板調整ピッチ(mm)30mm
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。