ワゴン :「物流」の検索結果
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
関連キーワード
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407
質量(kg)88
タイプ引出し7段式
外形寸法(mm)W861×D498×H1000
段数7
引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153
耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)
アズワン品番64-4818-62
引出しあり
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397
質量(kg)41
タイプ引出し3段式
外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)
耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)
アズワン品番64-4818-07
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。
-可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます
-エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています
仕様フラット天板
質量(kg)18.6
高さ(mm)846
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)658
間口(mm)1115
キャスター固定×2、自在×2
ハンドルエルゴノミックハンドル
キャスター径(Φmm)127
均等積載量(kg/段)113
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
エスコ品番EA956CB-6
質量(kg)27
引出し寸法(mm)576×400×50(H)
1個
¥56,500
税込¥62,150
翌日出荷
樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
引き出し扉は施錠可能なので安心です。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
棚板は4枚まで取付可能です。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様2ドアタイプ
トラスコ品番449-1891
材質樹脂
質量(kg)25.9
ストッパーあり
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。