ワゴン :「穴用」の検索結果
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
関連キーワード
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2712
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)17.3
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-64
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。