「吊上能力(kg)」から絞り込む
180(1)
500(1)
600(1)
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。
仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600
トラスコ品番377-9707
幅(mm)204
質量(kg)25
高さ(mm)218
奥行(mm)145.5
最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500
内径(mm)(吊輪) 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180
サイズ(mm)265×116×222(H)
穴径(mm)フック:92×59
1台
¥160,000
税込¥176,000
8日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。