絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アドコート(15)
  • エスコ(10)
  • 大洋シーアイエス(9)
  • TRUSCO(9)
  • KBIS(9)
  • コーテック(8)
  • ヒサゴ(4)
  • 日本緑十字社(2)
  • 関東オークラ(2)
  • 王子エフテックス(2)
  • サンユー印刷(2)
  • 岩通ケミカルクロス(2)
  • アズワン(1)
  • サンハヤト(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 三菱ガス化学(1)
  • サクラテック(1)
  • BAN-ZI(1)
  • 菱江化学(1)
幅(mm)
  • 80(3)
  • 100(8)
  • 125(2)
  • 130(4)
  • 148(2)
  • 150(4)
  • 182(2)
  • 200(4)
  • 210(7)
  • 230(4)
  • 250(10)
  • 297(6)
  • 300(6)
  • 400(3)
  • 460(2)
  • 500(6)
  • 900(10)
  • 1000(16)
  • 1200(12)
  • 2400(7)
材質
  • HDPE(高密度ポリエチレン)(1)
  • その他(6)
  • クラフト紙(19)
  • フィルム(1)
  • ポリエチレン(16)
  • ポリプロピレン(3)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(9)
  • 色ブロンズ(1)
長さ(m)
  • 0.13(3)
  • 0.16(3)
  • 0.2(5)
  • 0.21(2)
  • 0.23(2)
  • 0.25(4)
  • 0.297(5)
  • 0.3(4)
  • 0.32(3)
  • 0.42(5)
  • 0.46(4)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 1(6)
  • 30(5)
  • 50(5)
  • 75(7)
  • 100(20)
  • 150(6)
  • 200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入りモノタロウ(5件のレビュー)
849税込934
1袋(20枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(400枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
889税込978
1袋(100枚)
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入りモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持取扱説明書(0.6MB)
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
429税込472
1袋(100枚)ほか
当日出荷
高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07有効期間未開封:2年防錆可能年月3年
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
980税込1,078
1袋(100枚)
当日出荷
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)アドコート(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
4,598税込5,058
1パック(10枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)アドコート
24,980税込27,478
1本
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145
ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエスZERUST 気化性防錆剤大洋シーアイエス(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
11,980税込13,178
1本
当日出荷
3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
4,398税込4,838
1箱ほか
当日出荷から6日以内出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
防錆タブレット コアパックタブレット コーテック防錆タブレット コアパックタブレットコーテック
6,998税込7,698
1袋(100錠)
当日出荷
防錆容積により必要数量を入れる。
容積(防錆)7L
ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)大洋シーアイエス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用ライトイエロー
B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
2,498税込2,748
1パック(100枚)ほか
当日出荷
高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆ストレッチフィルム KBISB-pack 防錆ストレッチフィルムKBIS
7,598税込8,358
1本
当日出荷
高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。トラスコ品番697-6434材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール幅(mm)500厚さ(mm)0.025長さ(m)200耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙 王子エフテックス防錆紙王子エフテックス
8,998税込9,898
1箱(400枚)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
用途金属製品の防錆
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプサンユー印刷
18,980税込20,878
1セット(1500枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
防錆フィルム VpCI-126 コーテック防錆フィルム VpCI-126コーテック
8,598税込9,458
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
用途屋内用防錆フィルム防錆可能年月5年
気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ気化性防錆紙 錆ニック じゃばらヒサゴ
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から5日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
4,998税込5,498
1箱(200枚)ほか
当日出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類シートタイプ
気化性防錆剤 ネグロス電工気化性防錆剤ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
22日以内出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆使用温度範囲(℃)0~60容積(基準保護)110L有効期間開封後1年
B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆カプセル 日本緑十字社気化性防錆カプセル日本緑十字社
6,498税込7,148
1個
当日出荷
気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-9747材質/仕上カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)20使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)23×32×53日本緑十字社品番346018
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) エスコ500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエスゼラスト アクティブシリーズ大洋シーアイエス
32,980税込36,278
1箱(300個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコートアドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)アドコート(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(80枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCOゼラスト防錆剤 タブタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.5有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
13,980税込15,378
1袋(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
防錆シート(糸入り) エスコ防錆シート(糸入り)エスコ
4,560税込5,016
1枚
当日出荷から8日以内出荷
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 糸入りの為強度があります。 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプサンユー印刷
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920XA-1
気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)アドコート
26,980税込29,678
1本
当日出荷
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応

包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙、防錆シート