防錆紙、防錆シート :「医療用亜麻仁油紙」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SP-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート 動画あり
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用 材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ 質量(kg)11 防錆可能年月12~36ヶ月 ロール直径(mm)Φ145 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用 仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GP-7(M) 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用 仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

『包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング